※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット 1種 旧JIS(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42886182
品番
M5
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
材質
鉄
ねじピッチ
0.9
寸法m(mm)
4.5
厚さ(mm)
4.5
規格
1種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
9
表面処理
ユニクロ
二面幅S(mm)
9