※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット 1種 旧JIS(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(3500個)
注文コード
42886207
品番
M3
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
材質
鉄
ねじピッチ
0.6
寸法m(mm)
3
厚さ(mm)
3
規格
1種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
6
表面処理
生地
二面幅S(mm)
6