※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット 1種(S45C/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
ねじの呼び
M22
注文コード
42886733
品番
M22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M22
材質
S45C(H)
ねじピッチ
2.5
寸法m(mm)
18
厚さ(mm)
18
色
黒
規格
1種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
32
表面処理
3価ブラック
寸法e(mm)
約37
二面幅S(mm)
32
寸法dk(Φmm)
約31
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42886733
M22
42926292
M22
六角ナット 1種(S45C/三価ブラック)
大阪魂
1個
¥
529
税込
¥
582
注文コードが変更になりました