※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット 1種(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1箱(5000個)
注文コード
42886864
品番
M3
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
材質
鉄
ねじピッチ
0.5
寸法m(mm)
2.4
厚さ(mm)
2.4
色
黒
規格
1種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
5.5
表面処理
3価ブラック
寸法e(mm)
約6.4
二面幅S(mm)
5.5
寸法dk(Φmm)
約5.3