※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3.5 六角ナット 1種(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42887336 M3.5 六角ナット 1種(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42887336

六角ナット 1種(鉄/クロメート)(小箱)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(3500個) 注文コード 42887336 品番 M3.5
販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
ねじの呼びM3.5 材質 ねじピッチ0.6 寸法m(mm)2.8 厚さ(mm)2.8 規格1種 ねじの種類ナット 寸法S(mm)6 表面処理クロメート 寸法e(mm)約6.9 二面幅S(mm)6 寸法dk(Φmm)約5.8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42887336
2021-10-15
用途:
小型フックの取り付け
国立大学法人熊本大学 様

M3.5というあまり売ってないサイズでしたので,手に入ってありがたいです.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2481:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする