※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット 1種(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(8000個)
ねじの呼び
M2.6
注文コード
42887451
品番
M2.6
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・ねじの呼び寸法・内容量
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M2.6
材質
鉄
ねじピッチ
0.45
寸法m(mm)
2
厚さ(mm)
2
規格
1種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
5
表面処理
ニッケル
寸法e(mm)
約5.8
二面幅S(mm)
5
寸法dk(Φmm)
約4.7