※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット 1種(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(16000個)
ねじの呼び
M2
注文コード
42887643
品番
M2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M2
材質
鉄
ねじピッチ
0.4
寸法m(mm)
1.6
厚さ(mm)
1.6
規格
1種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
4
表面処理
亜鉛黒
寸法e(mm)
約4.6
二面幅S(mm)
4
寸法dk(Φmm)
約3.8