※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット 1種(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5000個)
ねじの呼び
M2.3
注文コード
42887792
品番
M2.3
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・ねじの呼び寸法・内容量
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄
ねじの呼び
M2.3
ねじピッチ
0.4
寸法m(mm)
1.8
厚さ(mm)
1.8
規格
1種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
4.5
表面処理
生地
寸法e(mm)
約5.2
二面幅S(mm)
4.5
寸法dk(Φmm)
約4.3