※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の その他六角ナット
六角ナット 2種 切削(黄銅(低カドミ材)/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(2000個)
注文コード
42888325
品番
M5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
材質
黄銅(低カドミ材)
ねじの呼び
M5
ねじピッチ
0.8
規格
2種
ねじの種類
ナット
表面処理
生地
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42888325
M5
42927254
M5
六角ナット 2種 切削(黄銅(低カドミ材)/生地)
大阪魂
1パック(21個)
¥
409
税込
¥
450
注文コードが変更になりました