※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の その他六角ナット
六角ナット(2種)(ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(2000個)
ねじの呼び
M3
注文コード
42888413
品番
M3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M3
材質
ステンレス
ねじピッチ
0.5
寸法m(mm)
2.4
厚さ(mm)
2.4
規格
2種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
5.5
表面処理
ブラック
寸法e(mm)
約6.4
二面幅S(mm)
5.5
寸法dw(Φmm)
約5.3
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42888413
M3
42927333
M3
六角ナット 2種(ステンレス/ブラック)(パック品)
大阪魂
1パック(23個)
¥
409
税込
¥
450
注文コードが変更になりました