※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の その他六角ナット
六角ナット 2種(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(4000個)
注文コード
42888456
品番
M2.5
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2.5
材質
鉄
ねじピッチ
0.45
寸法m(mm)
2
厚さ(mm)
2
色
黒
規格
2種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
5
表面処理
3価ブラック
寸法e(mm)
約5.8
二面幅S(mm)
5
寸法dw(Φmm)
約4.7