※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の その他六角ナット
六角ナット 2種(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(5000個)
注文コード
42888614
品番
M3
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
材質
鉄
ねじピッチ
0.5
寸法m(mm)
2.4
厚さ(mm)
2.4
規格
2種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
5.5
表面処理
3価ホワイト
寸法e(mm)
約6.4
二面幅S(mm)
5.5
寸法dw(Φmm)
約5.3
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。