SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
S Series(SS5Y3-10S6N2)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42888658
品番
SS5Y3-10S6N2-12B-C4-NA
参考基準価格(税別)
¥100,980
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
取付け方法
(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)
バルブ連数
12
給排気ブロックアセンブリ
【P・E】内部パイロット仕様
ポート管接続口径
【A・B】(C4)Φ4ワンタッチ管継手
ポート取出位置
【P・E】(B)両側
配線方式
(S)配列指定
SIユニット
(N)PROFIBUSDP対応
エンドプレート
M12コネクタ電源
SIユニット出力極性
(2)プラスコモン
CADデータダウンロード
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。