※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の その他六角ナット
六角ナット 2種(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1500個)
ねじの呼び
M5
注文コード
42889025
品番
M5
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・ねじの呼び寸法・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄
ねじの呼び
M5
ねじピッチ
0.8
寸法m(mm)
4
厚さ(mm)
4
規格
2種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
8
表面処理
ユニクロ
寸法e(mm)
約9.2
二面幅S(mm)
8
寸法dw(Φmm)
約7.8