SS5Y3-10S6N52-12F-C6-NA S Series(SS5Y3-10S6N52) SMC 42889288

S Series(SS5Y3-10S6N52)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42889288 品番 SS5Y3-10S6N52-12F-C6-NA
参考基準価格(税別)¥101,530 販売価格(税込) ¥101,178
販売価格(税別)
91,980
取付け方法(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし) バルブ連数12 給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵 ポート取出位置【P・E】(F)両側 連数【I/Oユニット】(2)2連 配線方式(S)配列指定 SIユニット(N)PROFIBUSDP対応 エンドプレート7/8インチコネクタ電源 ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手 SIユニット出力極性(5)マイナスコモン
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする