※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(3種)
六角ナット 3種 細目(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(2000個)
ねじの呼び
M6
注文コード
42889445
品番
M6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M6
材質
鉄
ねじピッチ
0.75
寸法m(mm)
3.6
厚さ(mm)
3.6
色
黒
規格
3種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
10
表面処理
3価ブラック
二面幅S(mm)
10
ねじ山種類
メートル細目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42889445
M6
42927613
M6
六角ナット 3種 細目(鉄/3価ブラック)(パック品)
大阪魂
1パック(24個)
¥
649
税込
¥
714
注文コードが変更になりました