※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(3種)
六角ナット(3種)(切削)(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(27個)
注文コード
42889734
品番
M27
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M27
材質
ステンレス
ねじピッチ
3
寸法m(mm)
16
厚さ(mm)
16
規格
3種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
41
二面幅S(mm)
41
ねじ山種類
メートル並目