※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(3種)
六角ナット(3種)(切削)(黄銅(低カドミ材)/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(130個)
ねじの呼び
M16
注文コード
42889761
品番
M16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・ねじの呼び寸法・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M16
材質
黄銅(低カドミ材)
ねじピッチ
2
規格
3種
ねじの種類
ナット
表面処理
クローム
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42889761
M16
42927945
M16
六角ナット 3種 切削(黄銅(低カドミ材)/クローム)
大阪魂
1個
¥
619
税込
¥
681
注文コードが変更になりました