※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M2 六角ナット 3種(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂 42889831 M2 六角ナット 3種(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂 42889831

六角ナット 3種(鉄/3価ブラック)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10000個) ねじの呼びM2 注文コード42889831 品番M2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品はねじの呼び・内容量など20種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM2 材質 ねじピッチ0.4 寸法m1(mm)1.2 厚さ(mm)1.2 規格3種 ねじの種類ナット 寸法S(mm)4 表面処理3価ブラック 寸法e(mm)約4.6 二面幅S(mm)4 寸法dw(Φmm)約3.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1678:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする