※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(3種)
六角ナット 3種(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
42889935
品番
M12
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
材質
鉄
ねじピッチ
1.8
寸法m1(mm)
7
厚さ(mm)
7
色
黒
規格
3種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
19
表面処理
3価ブラック
寸法e(mm)
約21.9
二面幅S(mm)
19
寸法dw(Φmm)
約18