※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(3種)
六角ナット 3種(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
42890057
品番
M5
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
材質
鉄
ねじピッチ
0.8
寸法m1(mm)
3.2
厚さ(mm)
3.2
規格
3種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
8
表面処理
3価ホワイト
寸法e(mm)
約9.2
二面幅S(mm)
8
寸法dw(Φmm)
約7.8
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。