※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(3種)
六角ナット 3種(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(1500個)
注文コード
42890075
品番
M7
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M7
材質
鉄
ねじピッチ
1
寸法m1(mm)
4.2
厚さ(mm)
4.2
規格
3種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
11
表面処理
3価ホワイト
寸法e(mm)
約12.7
二面幅S(mm)
11
寸法dw(Φmm)
約10.8
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。