※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角ナット 3種(鉄/パーカー)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1箱(300個)
ねじの呼び
M12
注文コード
42890477
品番
M12
販売価格(税込)
¥8,908
販売価格(税別)
¥
8,098
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・ねじの呼び寸法・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M12
材質
鉄
ねじピッチ
1.8
寸法m1(mm)
7
厚さ(mm)
7
規格
3種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
19
表面処理
パーカー
寸法e(mm)
約21.9
二面幅S(mm)
19
寸法dw(Φmm)
約18