※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M30 六角ナット 3種(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂 42890513 M30 六角ナット 3種(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂 42890513

六角ナット 3種(鉄/亜鉛黒)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50個) 注文コード 42890513 品番 M30
販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
ねじの呼びM30 材質 ねじピッチ3.5 寸法m1(mm)18 厚さ(mm)18 規格3種 ねじの種類ナット 寸法S(mm)46 表面処理亜鉛黒 寸法e(mm)約53.1 二面幅S(mm)46 寸法dw(Φmm)約44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3505:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする