※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(3種)
六角ナット 3種(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱(3500個)
注文コード
42890547
品番
M4
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
材質
鉄
ねじピッチ
0.7
寸法m1(mm)
2.4
厚さ(mm)
2.4
規格
3種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
7
表面処理
亜鉛黒
寸法e(mm)
約8.1
二面幅S(mm)
7
寸法dw(Φmm)
約6.8