※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(3種)
六角ナット 3種(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10000個)
ねじの呼び
M2
注文コード
42890626
品番
M2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・ねじの呼び寸法・内容量
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄
ねじの呼び
M2
ねじピッチ
0.4
寸法m1(mm)
1.2
厚さ(mm)
1.2
規格
3種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
4
表面処理
生地
寸法e(mm)
約4.6
二面幅S(mm)
4
寸法dw(Φmm)
約3.8