※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M10 TSアナカクシダークブラウン 大阪魂 42891301 M10 TSアナカクシダークブラウン 大阪魂 42891301

TSアナカクシダークブラウン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(1500個) 注文コード42891301 品番M10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は呼び径・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る
材質ポリエチレン ダークブラウン 寸法B(mm)1.5 寸法C(mm)6.3 寸法A(Φmm)12.7 適合穴径(Φmm)10

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
42891301 M10 42928873 M10 TS穴隠し ダークブラウン 大阪魂 TS穴隠し ダークブラウン 大阪魂 1パック(22個) 539 税込593 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする