※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M5 TS穴隠し ホワイト(小箱) 大阪魂 42891344 M5 TS穴隠し ホワイト(小箱) 大阪魂 42891344

TS穴隠し ホワイト(小箱)

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(2500個) 注文コード42891344 品番M5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
ホワイト 材質ポリエチレン 寸法B(mm)1.2 寸法C(mm)5 寸法A(Φmm)12.5 適合穴径(Φmm)5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
42891344 M5 42928916 M5 TS穴隠し ホワイト 大阪魂 TS穴隠し ホワイト 大阪魂 1パック(24個) 649 税込714 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42928952
2024-12-09
用途:
サッシ枠のメクラ

サッシ枠のメクラブタ用に購入。
穴は12mmなので12ミリ購入しました。
取付けて緩いのでノギスで測ると11.5mmのツノのように太い部分で12mm、すなわち大きめサイズ買わないと緩くて意味なかった。今度は13mmにしようかと。
購入予定の方はご注意ください。

対象商品:
42928952
2022-07-30
用途:
建具枠補修
建設業・工事業

サイズを間違えたみたいで、ブカブカでしたが仕上がりは綺麗に収まりました。

対象商品:
42928952
2020-02-17
用途:
コンクリートアンカーボルトの穴隠し
建設業・工事業

もう少し深さがあると外れにくいと思います。ビニールテープでアンカーボルトの内径に合わせました。

3人が参考にしています
対象商品:
42928952
2019-10-08
用途:
釘穴を隠す
医療・福祉・介護関連業

ログハウスにDIYで雨戸を作製した際、白い塗装に合う釘穴隠しとして使用。きれいに釘穴が隠せておしゃれな仕上がりになりました。

対象商品:
41979944
2017-12-01
用途:
穴隠し
製造業

問題なく使用できますが
黒色もM15サイズほしいです

対象商品:
42928952
2021-12-07
用途:
アンカー跡の目隠し用
建設業・工事業

天井アンカー跡の穴補修用に使用しました。
外径寸法等、もう少し詳しく掲載して欲しいと思いました。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
42928952
2017-04-30
用途:
バンパーの穴埋め
卸売・小売業

NAロードスターのナンバーフレームを
外した穴埋めに使用。
ミッチャクロンを吹き、ボディ色に塗り
クリアを吹いて嵌め込みます。

ベースが白なので色つきも良く
ミッチャクロンのお蔭で剥がれも無いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2096:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする