サッシ枠のメクラブタ用に購入。
穴は12mmなので12ミリ購入しました。
取付けて緩いのでノギスで測ると11.5mmのツノのように太い部分で12mm、すなわち大きめサイズ買わないと緩くて意味なかった。今度は13mmにしようかと。
購入予定の方はご注意ください。
もう少し深さがあると外れにくいと思います。ビニールテープでアンカーボルトの内径に合わせました。
ログハウスにDIYで雨戸を作製した際、白い塗装に合う釘穴隠しとして使用。きれいに釘穴が隠せておしゃれな仕上がりになりました。
天井アンカー跡の穴補修用に使用しました。
外径寸法等、もう少し詳しく掲載して欲しいと思いました。
ご意見ありがとうございました。
NAロードスターのナンバーフレームを
外した穴埋めに使用。
ミッチャクロンを吹き、ボディ色に塗り
クリアを吹いて嵌め込みます。
ベースが白なので色つきも良く
ミッチャクロンのお蔭で剥がれも無いです。