※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

253M-02 カヌークリップ(樹脂)(小箱) 大阪魂 42891423 253M-02 カヌークリップ(樹脂)(小箱) 大阪魂 42891423

カヌークリップ(樹脂)(小箱)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 42891423 品番 253M-02
販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
呼び253M-02 寸法D(mm)3.5 材質樹脂 板厚t(mm)1.6〜2.6 タイプ標準 寸法B(mm)1.5 寸法C(mm)10 商品番号253M 寸法A(Φmm)10 適合穴径(Φmm)4

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:207

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42891405
2021-10-01
用途:
劣化したクリップの交換
株式会社インターナショナル電子 様

くり抜き部の形状に注意です。
クリップの穴の部分のくり抜きが無いため差し込みが非常に硬いです。
図面をよくご確認下さい。

対象商品:
42891423
2015-10-31
用途:
アマチュア無線用の八木アンテナの組み立てのため
教育・研究機関

私は自宅ではなく、山の上などに自動車で移動してアマチュア無線を楽しんでいます。こういう場所で八木アンテナを組み立てる際には、エレメントをタッピングビスで泊めていくのが普通です。しかし、これでは組み立てに時間がかかってしまいます。そこで時間短縮を図るためカヌークリップを使うことにしました。まだ試験的な運用しかできていませんが、山に移動しての設営はかなりの時間短縮が予想されます。たいへん好都合なことです。
 商品そのものについては満足しています。応用的な使い方については今後の結果を待つことになります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speednut/
2022-10-06
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Eリング(E型止め輪)の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/265_2/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スナップリング(軸用・穴用)の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/265_1/
2022-06-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4803:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする