※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(樹脂)
セットワッシャー 組込用(ナイロン)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(5000個)
注文コード
42891545
品番
M4×10×0.8
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
呼び寸法
M4
内径d(Φmm)
3.65
厚さt(mm)
0.8
外径D(Φmm)
10
材質
ナイロン
色
黒
種類
セットワッシャー