※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(樹脂)
セットワッシャー 組込用(ナイロン)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42891572
品番
M8×18×1.6
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
呼び寸法
M8
内径d(Φmm)
7.6
厚さt(mm)
1.6
外径D(Φmm)
18
材質
ナイロン
色
黒
種類
セットワッシャー