※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
ダブルナットカバー座 付(樹脂)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
サイズ・呼び・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(50個)
呼び
M10
注文コード
42891581
品番
M10(17×15)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
呼び
M10
寸法A(mm)
22
寸法H1(mm)
33
寸法H2(mm)
15
材質
樹脂
色
黒