曜日別特売
M20(30×30) ダブルナットカバー座 付(樹脂) 大阪魂 42891615

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M20(30×30) ダブルナットカバー座 付(樹脂) 大阪魂 42891615
M20(30×30) ダブルナットカバー座 付(樹脂) 大阪魂 42891615

ダブルナットカバー座 付(樹脂)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(15個)呼びM20注文コード42891615品番M20(30×30)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
呼びM20寸法A(mm)40寸法H1(mm)66寸法H2(mm)30材質樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3972:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする