※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の カバー/キャップ
ダブルナットカバー 座付き(白)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(25個)
注文コード
42891624
品番
M12(19×20)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
サイズ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
M12
寸法A(mm)
26
寸法H1(mm)
43
寸法H2(mm)
20
材質
樹脂
色
白