※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の カバー/キャップ
ナットカバー内ねじ 付(樹脂)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
42891712
品番
M24(36×50)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
サイズ・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
M24
ねじピッチ
1.25
寸法H1(mm)
69
寸法H2(mm)
50
材質
樹脂
色
グレー