※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の カバー/キャップ
ナットキャップ(樹脂)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
呼び
M20
注文コード
42891816
品番
M20(C=44)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
呼び・内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
M20
寸法B(mm)
30
寸法C(mm)
44
寸法D(mm)
40
材質
ポリエチレン
色
白
耐熱温度(℃)
70〜90度
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42891816
M20(C=44)
42929424
M20(C=44)
ナットキャップ(樹脂)
大阪魂
1個
¥
509
税込
¥
560
注文コードが変更になりました