※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M22(C=49) ナットキャップ(樹脂)(小箱) 大阪魂 42891825 M22(C=49) ナットキャップ(樹脂)(小箱) 大阪魂 42891825

ナットキャップ(樹脂)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) 呼びM22 注文コード42891825 品番M22(C=49)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は呼び・内容量など24種類から選べます 他の種類を見る
呼びM22 寸法B(mm)32 寸法C(mm)49 寸法D(mm)44 材質ポリエチレン 耐熱温度(℃)70〜90度

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
42891825 M22(C=49) 42929433 M22(C=49) ナットキャップ(樹脂) 大阪魂 ナットキャップ(樹脂) 大阪魂 1個 559 税込615 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3872:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする