※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の カバー/キャップ
ナットキャップ(樹脂)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1箱(250個)
注文コード
42891843
品番
M8(C=12)
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
呼び
M8
寸法B(mm)
13
寸法C(mm)
12
寸法D(mm)
9
材質
ポリエチレン
色
黒
耐熱温度(℃)
70〜90度