※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の カバー/キャップ
ナットキャップISO規格ワッシャー対応品(樹脂)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
呼び
M8
注文コード
42891974
品番
M8(C=22)
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
M8
寸法B(mm)
13
寸法C(mm)
22
寸法D(mm)
19
寸法E(mm)
2.3
寸法F(mm)
17.9
色
白
材質
樹脂