※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M16(C=27) ナットキャップISO規格ワッシャー対応品(樹脂)(小箱) 大阪魂 42892017 M16(C=27) ナットキャップISO規格ワッシャー対応品(樹脂)(小箱) 大阪魂 42892017

ナットキャップISO規格ワッシャー対応品(樹脂)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 呼びM16 注文コード42892017 品番M16(C=27)
販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は呼び・内容量など22種類から選べます 他の種類を見る
呼びM16 寸法B(mm)24 寸法C(mm)27 寸法D(mm)23 寸法E(mm)4.4 寸法F(mm)31.5 材質樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3014:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする