※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M12(C=31) ナットキャップISO規格ワッシャー対応品(樹脂)(小箱) 大阪魂 42892123 M12(C=31) ナットキャップISO規格ワッシャー対応品(樹脂)(小箱) 大阪魂 42892123

ナットキャップISO規格ワッシャー対応品(樹脂)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 呼びM12 注文コード42892123 品番M12(C=31)
販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は呼び・内容量など22種類から選べます 他の種類を見る
呼びM12 寸法B(mm)19 寸法C(mm)31 寸法D(mm)27 寸法E(mm)3.5 寸法F(mm)25.5 材質樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3014:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする