岡崎精工
岡崎精工の エンドミル
岡崎精工の 超硬エンドミル
岡崎精工の ラジアス超硬エンドミル
アルミ用ロングエンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
16
注文コード
42892265
品番
SAE3L16DLCコ-ト
参考基準価格(税別)
¥52,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
材質
超硬コーティング
刃長
36
刃数
3
全長(mm)
140
シャンク径(Φmm)
16
刃径(Φmm)
16
タイプ
ハイヘリックスエンドミル
勾配角
0
呼び
SAE3L 16.0DLCコート
表面処理
DLCコ-ト
コーナーR(mm)
0