※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

001W-02 プッシュプルリベット(樹脂)(小箱) 大阪魂 42892272 001W-02 プッシュプルリベット(樹脂)(小箱) 大阪魂 42892272

プッシュプルリベット(樹脂)(小箱)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 42892272 品番 001W-02
販売価格(税込) ¥5,608
販売価格(税別)
5,098
寸法F(mm)20 寸法A(Φmm)14 寸法E(Φmm)18 寸法BC(mm)(B+C)3.0 板厚t(mm)3.7〜4.7 適合穴径(Φmm)8 材質樹脂 呼び001W-02 商品番号001W

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:207

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42892281
2020-07-09
用途:
フロントバンパーなどの取り付け時に

注文ナンバー
「42892281」
こちらの商品を、ダイハツ系でよく使用します。
L350系タントなど、この系統の車種のフロントバンパー脱着時に結構な数を使用しますので、とにかくいつも常備しておきたいリベットですね。
100個入りでこの値段、バンパー交換時には気兼ねなく新品で使用できます。

対象商品:
42892263
2019-07-03
用途:
クリップ補充用
自動車・二輪車・自転車関連業

品質は良いと思います。とにかく常備していないといけませんので。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3687:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする