岡崎精工
岡崎精工の エンドミル
岡崎精工の 超硬エンドミル
岡崎精工の ラジアス超硬エンドミル
アルミ用ロングラジアスミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
8
刃長
20
注文コード
42892308
品番
SAE3L 8XR0.5
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
材質
超硬
刃長
20
刃数
3
全長(mm)
90
シャンク径(Φmm)
8
刃径(Φmm)
8