P4070B プッシュリベット(ナイロン)(小箱) 大阪魂 42892543

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P4070B プッシュリベット(ナイロン)(小箱) 大阪魂 42892543
P4070B プッシュリベット(ナイロン)(小箱) 大阪魂 42892543

プッシュリベット(ナイロン)(小箱)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(1000個)材質ナイロン呼びP4070B注文コード42892543品番P4070B
販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

ハンドワークで使用できます。
作業性の良さは類似品の追随を許しません。
外観部品としては最適。
プラスチックの弾性機能を最大限に発揮するので、緩み・脱落の事故が発生しません。

穴径(Φmm)4.1寸法d(mm)4板厚t(mm)4.5~5.5材質ナイロン呼びP4070B寸法A(mm)1.8寸法D(mm)8寸法l(mm)7抜去力20kg
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42892403
2017-09-15
用途: 製品開発の試作

問題なく使用できました。
特に改善点はありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3226:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする