※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岡崎精工
岡崎精工の カッター・メタルソー
岡崎精工の メタルソー
コバルトソー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
厚さT(mm)
2
穴径d1(Φmm)
32
刃径D(Φmm)
250
注文コード
42892755
品番
CMS-250X20X32
参考基準価格(税別)
¥20,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
厚さT・穴径d1・刃径D
など
378
種類から選べます
他の種類を見る
MCO工具
切断加工用
ホモ処理:溶着防止に効果があります。
刃径D(Φmm)
250
厚さT(mm)
2
穴径d1(Φmm)
32
仕様
丸刃品
適合機種
高速(KOSOKU)KCM10、250ミタチ(MITACHI)MMC-250、津根(TSUNE)ロビープロマックス、日立工機(HITACHI)CU-10
略号
CMS
表面処理
ホモ処理品
ピンホール(d3×d2×個数)
50×9.0×2
注意
※品番に「マルハ」と記載されている商品は、刃をつける前の原盤のためそのままでは加工できません。お客様ご自身で刃付けをしていただく必要がございますのでご注意願います。