プッシュリベット(樹脂)(小箱)

(4件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 42893076 品番 2W25-02
販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
材質樹脂 呼び2W25-02 寸法F(mm)22 寸法C(mm)1.5 商品番号2W25 寸法A(Φmm)10 寸法E(Φmm)12 板厚t(mm)3.0〜5.0 適合穴径(Φmm)6

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:207

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42893103
2026-03-07
用途:
一般作業

安価で助かります。もうちょっと少なくめで50個くらいが欲しいです。

対象商品:
42893085
2022-12-13
用途:
スクーターのボディカウルの固定
卸売・小売業

まず到着して驚いたのは結束治具の老舗のNIFCO製だったのが嬉しいです。
ノーネームの製品よりもNIFCOなら大丈夫という安心感だけで満点です。

1人が参考にしています
対象商品:
42893103
2021-02-17
用途:
自動車に
自動車・二輪車・自転車関連業

安くてもとても良い商品です。初めて買いましたが、気に入りました。

1人が参考にしています
対象商品:
42893094
2017-02-25
用途:
自動車修理時
株式会社フィースト 様

リピート購入です。純正部品をちょっとずつ買うよりかなりお得です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3990:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする