※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の 釘
大阪魂の リベット・鋲
プラスティリベット1(樹脂)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
42893121
品番
060W-02
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
樹脂
色
黒
タイプ
標準1
呼び
060W-02
寸法F(mm)
11.1
商品番号
060W
寸法A(Φmm)
6.4
寸法BC(mm)
(B+C)1.6
板厚t(mm)
5.2
適合穴径(Φmm)
3
注意
※取り付け状態によって挿入、抜去力が変わります。