※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岡崎精工
コバルトソー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
厚さT(mm)
2
穴径d1(Φmm)
31.8
刃径D(Φmm)
300
注文コード
42893428
品番
CMS-300X20X31.8-P06
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
厚さT・穴径d1・刃径D
など
378
種類から選べます
他の種類を見る
MCO工具
切断加工用
ホモ処理:溶着防止に効果があります。
刃径D(Φmm)
300
厚さT(mm)
2
穴径d1(Φmm)
31.8
適合機種
大同興業(DAIDO)プリマック300
ピッチ
6
略号
CMS
表面処理
ホモ処理品
ピンホール(d3×d2×個数)
50×9×2
注意
※品番に「マルハ」と記載されている商品は、刃をつける前の原盤のためそのままでは加工できません。お客様ご自身で刃付けをしていただく必要がございますのでご注意願います。